Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Slijepa civija Ravna zaobljena glava
KLIN-SLIJEP-A2-(1,5-6,8)-4,8X10,3
Art.Nr. 0921 48010
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
MBT slijepi klin sa ravnom zaobljenom glavom, čahura i trn od nehrđajućeg čelika.
Vanjski promjer | 4,8 mm |
Dužina | 10,3 mm |
Min. promjer otvora | 4,9 mm |
Max. promjer otvora | 5,1 mm |
Min. debljina spajanja | 1,5 mm |
Max. debljina spajanja | 6,8 mm |
Promjer glave (dk) | 9,7 mm |
Visina glave (k) | 1,8 mm |
Promjer trna (dm) | 3,0 mm |
Dužina čahure (L1) | 18,0 mm |
Sila kidanja smicanjem | 5800 N |
Sila kidanja istezanjem | 5000 N |