Polusinteticko ulje u spreju HHS 2000 , Limited edition, 500 ml

Polusinteticko ulje u spreju HHS 2000 , Limited edition, 500 ml

Polusinteticko ulje u spreju HHS 2000
MAZIVO-(HHS2000)-500ML-LIMITED-EDITION

Art.Nr. 5893 106  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kataloška stranica [1]

Polusintetičko ulje ekstremne otpornosti na visoki pritisak, sa multifunkcionalnom glavom za raspršivanje

Ulje koje se višestruko može koristiti na temelju kombinacije balansiranih i usklađenih osobina

Otporno na visoki pritisak
Izvanredno čvrsti mazivi film s iznimnim svojstvima prigušivanja buke i vibracija

Dobro prodiranje i u najuže međuprostore
• Vrlo dobra svojstva podmazivanja mjesta uske tolerancije

• Na taj način pouzdano štiti od korozije

Aktivno prianjanje
Mazivo ne otpada s dijelova koji se vrte i rotiraju.


Dobra podnošljivost s materijalima
• Dobro se podnosi s O i X prstenima te plastičnim dijelovima

• U odnosu na lakirane podloge ponaša se neutralno

Otporno na zapljuskivanje i slanu vodu te na blago kisele i lužnate otopine

Ne sadrži silikone, smole ni kiseline

Temperaturno područje primjene:
–25°C do +180°C, kratkotrajno : +200°C

Područja primjene:
Pogodno za univerzalno podmazivanje i u uvjetima visokog pritisaka, npr. poluga za upravljanje, gasa i mjenjača, Bowdenove povlake (pletene žice u bužirima) većih dimenzija, spojnice, skretne poluge itd.


Otpornost pri visokom tlačnom opterećenju
Usprkos visokom tlačnom opterećenju i kretanju na smicanje osnovnog tijela, mazivi film HHS 2000 je aktivan i ne trga se. Pouzdano odvaja protutijelo od osnovnog tijela i tako garantuje optimalnu zaštitu od habanja pri visokotlačnom opterećenju. Ta je zaštita, međutim, moguća samo na mjestima podmazivanja bez prljavštine, pa stoga prije svake uporabe preporučamo pažljivo i temeljito čišćenje pomoću HHS Clean, br. art. 0893 106 10..

Bazno ulje Polusintetičko
Sadržaj 500 ml
Hemijska osnova Ugljikovodonici
Boja Žućkasta
Miris Karakterističan
Gustoća na 20°C 0.74 g/cm³
Viskozitet baznog ulja, kinematička 1,500 cSt
Plamište aktivne tvari 300 °C
Temperaturno područje primjene min. -25 °C
Temperaturno područje primjene max. 180 °C
Bez silikona da
Bez kiselina da
Bez smole da
Bez AOH da
Rok trajanja 24 mjeseca