Termoskupljajuci bužiri za srednje-debele zidove, metražna roba

Termoskupljajuci bužiri za srednje-debele zidove, metražna roba

Termoskupljajuci bužiri za srednje-debele zidove, metražna roba

Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 

Termoskupljajući bužir, debelostjeni (0,6/1 kV) sa slojem vruće topivog ljepila u unutrašnjosti

Karakteristike:
  • Omjer skupljanja 6:1
    • široko područje upotrebe
  • Dobre fizičke, hemijske i termičke osobine
  • Izvanredna UV postojanost i otpornost na vremenske uticaje
  • Veoma dobro prijanja na plastiku i metal
  • Materijal: umreženi poliolefin
  • Bez halogena i silikona
  • Boja: crna
  • Dužina: 1200 mm
Područje upotrebe:
U svim slučajevima kada je potrebno da se premoste ekstremne razlike u veličinama (specijalna konfiguracija utikača itd.).