Cetka sa upletenom žicom sa drškom , D75mm

Cetka sa upletenom žicom sa drškom                                                                  , D75mm

Cetka sa upletenom žicom sa drškom , D75mm

Cetka sa upletenom žicom sa drškom
CETKA-DRŠK-BUŠIL-UPLET-D75MM

Art.Nr. 0714 69 06  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Okrugla četka sa drškom i lijevo upletenom žicom od čelika.

  • Četka za lake i srednje teške radove popravljanja ivica i skidanja hrđe
  • Posebno pogodna za uklanjanje podne zaštite, boje, cundera i ostataka zavarivanja
  • Ojačana čelična žica, upletena udesno
Prečnik 75 mm
Korisna širina (A) 12
Korisna dužina žice (H) 15 mm
Prečnik žice 0,5 mm
Maks. broj obrtaja 20000 0/min
Prečnik prihvata 6 mm