Zaptivna masa Dichtfix, Crna

Zaptivna masa Dichtfix, Crna

Zaptivna masa Dichtfix
MASA-ZAPTIV-DICHTFIX-CRN-310ML

Art.Nr. 0893 226  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Raspršiva zaptivna masa na bazi MSpolimera, za popravak originalne strukture nakon oštećenja uslijed nezgode.

Vrlo širok spektar prianjanja
  • Prianja na većinu podloga bez prethodnog premaza Visoka shore A tvrdoća
  • Materijal nije osjetljiv na mehanička oštećenja
Visoka vlačna čvrstoća i istezanje pri kidanju
  • Šav je otporan i na jače gibanje/istezanja
UV-stabilnost
  • Vrlo dobra otpornost na starenje, čak i kod šavova koji nisu lakirani
Lakiranje je moguće tijekom pet dana od nanošenja
  • Dichtfix je moguće lakirati mokro na mokro, kao i do max. pet dana poslije površinskog otvrdnjavanja i to s uobičajenim lakovima (osim lakova s alkidnom smolom)
Ne sadrži izocijanat i silikon

Područja primjene:
  • Brtvljenje utora prilikom zamjene dijelova u prostoru motora, u području prtljažnika, poda, mulde ovjesa, unutarnjeg lima blatobrana itd.
Primjena:
Podloga mora biti čista, suha, bez prašine i odmašćena. Dichtfix se obrađuje pomoću pneumatskog pištolja za nanos smjese, br. art. 891 628 0. Željena struktura i debljina sloja regulira se odgovarajućim razmakom od objekta, odnosno uz pomoć tlaka zraka.


Uputa:
Dichtfix ne smijete dovesti u kontakt sa svježim (još nestvrdnutim) PU-materijalima. Prilikom lakiranja metalik lakom, obavezno je nanošenje nepropusne temeljne boje. Najbolje prianjanje između laka i Dichtfixa postiže se tako da se materijal nakon primjene što prije prelakira.
Sadržaj 310 ml
Hemijska osnova POP miješani polimer
Boja Crna
Vrijeme formiranja pokožice (pri 23°C i 50% r.v.z.) 25 min
Brzina sušenja (pri 23°C i 50% r.v.z.) 3 mm /24 h
Specifična težina (20°C) 1.48 g/cm³
Temperatura obrade min./max. 5 do 30 °C
Temperaturna otpornost min./max. -40 do 80 °C
UV otporno Da
Bez silikona Da
Bez izocijanata Da
Tvrdoća po Shore A 40
Uslovi skladištenja 5 do 25 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 15 mjeseci