Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Kandžasta slijepa zakovica
ZAKOVICA-RG-AL/C-(-/A2K)-(1,5-5)-4X10
Product Code 0937 00410
|
All Product Variants
| Similar Products
Nazivni promjer | 4,0 mm |
Dužina | 10,0 mm |
Promjer otvora | 4,5 mm |
Min. debljina spajanja | 1,5 mm |
Max. debljina spajanja | 5,0 mm |
Promjer glave (dk) | 9,5 mm |
Visina glave (k) | 1,2 mm |
Promjer trna (dm) | 2,1 mm |
Sila kidanja smicanjem | 1280 N |
Sila kidanja istezanjem | 1140 N |