Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Kandžasta slijepa zakovica
ZAKOVICA-RG-AL/C-(-/A2K)-(29-34)-4,8X40
Product Code 0937 004840
|
All Product Variants
| Similar Products
Nazivni promjer | 4,8 mm |
Dužina | 40,0 mm |
Promjer otvora | 5,3 mm |
Min. debljina spajanja | 29,0 mm |
Max. debljina spajanja | 34,0 mm |
Promjer glave (dk) | 9,5 mm |
Visina glave (k) | 1,3 mm |
Promjer trna (dm) | 2,7 mm |
Sila kidanja smicanjem | 2100 N |
Sila kidanja istezanjem | 2450 N |