Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Slijepe zakovice ravne/zaobljene glave
ZAKOVICA-RG-AL/C-(0,5-3,5)-4X8
Product Code 0937 04 8
|
All Product Variants
| Similar Products
Vedričasta slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom za specijalno područje zakivanja. Materijal čahure: aluminijum. Materijal trna: čelik bez površinske zaštite. Ravna okrugla glava, vedričasto-oblikovano tijelo zakovice, omogućuju zakivanje otporno n
Prednosti.Nazivni promjer | 4,0 mm |
Dužina | 8,0 mm |
Promjer otvora | 4,1 mm |
Min. debljina spajanja | 0,5 mm |
Max. debljina spajanja | 3,5 mm |
Promjer glave (dk) | 8,0 mm |
Visina glave (k) | 1,7 mm |
Promjer trna (dm) | 2,2 mm |
Sila kidanja smicanjem | 1660 N |
Sila kidanja istezanjem | 2250 N |