Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Slijepa zakovica ravne zaobljene glave ISO 15973 alu/celik bez površinske zaštite
ZAKOVICA-RG-AL/C-(3,0-5,0)-4,8X9,5
Product Code 0937 04810
|
All Product Variants
| Similar Products
Vedričasta slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom za specijalno područje zakivanja. Materijal čahure: aluminijum. Materijal trna: čelik bez površinske zaštite. Ravna okrugla glava, vedričasto-oblikovano tijelo zakovice, omogućuju zakivanje otporno n
Prednosti.Nazivni promjer | 4,8 mm |
Dužina | 9,5 mm |
Promjer otvora | 4,9 mm |
Min. debljina spajanja | 3,0 mm |
Max. debljina spajanja | 5,0 mm |
Promjer glave (dk) | 9,5 mm |
Visina glave (k) | 2,0 mm |
Promjer trna (dm) | 2,7 mm |
Sila kidanja smicanjem | 2330 N |
Sila kidanja istezanjem | 3170 N |