Slijepa zakovica ravne zaobljene glave ISO 15973 alu/celik bez površinske zaštite , 4,8X13,0mm

Slijepa zakovica ravne zaobljene glave ISO 15973 alu/celik bez površinske zaštite                   , 4,8X13,0mm

Slijepa zakovica ravne zaobljene glave ISO 15973 alu/celik bez površinske zaštite , 4,8X13,0mm

Slijepa zakovica ravne zaobljene glave ISO 15973 alu/celik bez površinske zaštite
ZAKOVICA-RG-AL/C-(6,0-8,0)-4,8X13,0

Product Code 0937 04812  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

Vedričasta slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom za specijalno područje zakivanja. Materijal čahure: aluminijum. Materijal trna: čelik bez površinske zaštite. Ravna okrugla glava, vedričasto-oblikovano tijelo zakovice, omogućuju zakivanje otporno n

Prednosti.
  • Glava sa zarobljenim trnom zakovice
  • Veoma velika debljina stijenke čahure zahvaljujući tanjem trnu, čime se postiže veća čvrstoća na smicanje
Nazivni promjer4,8 mm
Dužina13,0 mm
Promjer otvora4,9 mm
Min. debljina spajanja6,0 mm
Max. debljina spajanja8,0 mm
Promjer glave (dk)9,5 mm
Visina glave (k)2,0 mm
Promjer trna (dm)2,7 mm
Sila kidanja smicanjem2330 N
Sila kidanja istezanjem3170 N