Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Slijepe zakovice ravne/zaobljene glave
ZAKOVICA-RG-AL/A2-(10,5-13,0)-4,8X18
Product Code 0937 148180
|
All Product Variants
| Similar Products
Vedričasta slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom za specijalno područje zakivanja. Materijal čahure: aluminijum. Materijal trna: nehrđajući čelik A2. Ravna okrugla glava, vedričasto-oblikovano tijelo zakovice, omogućuju zakivanje otporno na zrak i
Prednosti.Nazivni promjer | 4,8 mm |
Dužina | 18,0 mm |
Promjer otvora | 4,9 mm |
Min. debljina spajanja | 10,5 mm |
Max. debljina spajanja | 13,0 mm |
Promjer glave (dk) | 9,5 mm |
Visina glave (k) | 2,0 mm |
Promjer trna (dm) | 2,7 mm |
Sila kidanja smicanjem | 2330 N |
Sila kidanja istezanjem | 3170 N |