Vedričasta slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, Cu/čelik , 3,2X6,5mm

Vedričasta slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, Cu/čelik                                   , 3,2X6,5mm

Vedričasta slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, Cu/čelik , 3,2X6,5mm

Slijepe zakovice ravne/zaobljene glave
ZAKOVICA-RG-CU/C-(0,5-2,0)-3,2X6,5

Product Code 0940 03260  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

Vedričasta slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom. Materijal čahure: bakar. Materijal trna: čelik bez površinske zaštite. Specijalno područje zakivanja.

Primjena: Ove zakovice se koriste za proizvodnju i mantažu bakarnih oluka, bakarnih obloga (npr. za otvorene kamine) itd.
Nazivni promjer3,2 mm
Dužina6,5 mm
Promjer otvora3,3 mm
Min. debljina spajanja0,5 mm
Max. debljina spajanja2,0 mm
Promjer glave (dk)6,0 mm
Visina glave (k)1,3 mm
Promjer trna (dm)1,7 mm
Sila kidanja smicanjem950 N
Sila kidanja istezanjem1250 N