Meki lem za elektroniku bez olova br. 10 , 250g/D1,0mm

Meki lem za elektroniku bez olova br. 10                                                            , 250g/D1,0mm

Meki lem za elektroniku bez olova br. 10 , 250g/D1,0mm

Meki lem za elektroniku bez olova br. 10
LEM-BR10-SN99,3CU0,7-B.OLOV-250G-D1,0

Product Code 0987 1073  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

RoHS sukladan elektro lem bez sadržaja olova

  • S-Sn99Cu1 prema DIN EN ISO 9453
  • Kompozicija topitelja 1.1.3.B prema DIN EN 29454.1, 1.1.2.B sa dodacima organskih, halogenih aktivatora
  • Radna temperatura: 350-450°C
  • Temperatura topljenja: 227°C
  • Za fino lemljenje, telekomunikacijski inženjering , elektronske komponente
Promjer žice-Ø1,0 mm
Težina koluta250 g
MaterijalS-Sn99Cu1
EN-norma29454-1
ISO9453
Radna temperatura350 do 450°C
Temperatura topljenja227°C