Meki fiting lem br. 3

Meki fiting lem br. 3

Meki fiting lem br. 3

Meki fiting lem Nr.3, 97% kalaj, 3% bakar prema DIN EN 29453 (DIN 1707) i DVGW/GW2
  • Težina: 250 g
  • Min./max. temperatura topljenja: 230-250 °C
  • Hemijski sastav: Sn97Cu3
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Meki fiting lem Nr.3
  • S-Sn97Cu3
  • 97% kalaj, 3% bakar prema DIN EN 29453 (DIN 1707) i DVGW/GW2
  • Temperatura obrade: 270-300 °C
  • Područje topljenja: 230-250 °C
  • Pogodan za meko lemljenje bakarnih cijevi u instalacijama hladne i tople vode (toplo-otporan do 110 °C), u toplotnoj, rashladnoj i klima tehnici, za hladnjake