Tvrdi bakarni lem Nr. 94

Tvrdi bakarni lem Nr. 94

Tvrdi bakarni lem Nr. 94

Tvrdi bakarni lem Nr.94 za tvrdo lemljenje bakarnih spojeva
  • Min./max. temperatura topljenja: 710-880 °C
  • Hemijski sastav: Cu94P
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Tvrdi bakarni lem Nr.94 za tvrdo lemljenje bakarnih spojeva
  • DIN EN 1044, B-Cu9P, (L-CuP6, DIN 8513)
  • Za lemljenje bez dodatnog topitelja spojeva bakar-bakar u uljnim, gasnim i instalacijama tečnog gasa kao i u instalacijama grijanja i pitke vode dimenzija cijevi iznad 28 x1,5 mm
  • Kod lemljenja mesinga ili mašinske bronze potrebno je koristiti dodatni topitelj
  • Lem ne sadrži topitelj
  • Radna temperatura: 730°C
  • Područje topljenja: 710- 880°C