Niskonaponski topljivi ulošci DII ETI, E33, 35A, 500V, gG

ULOŽAK-TOPLJ-DIII-GG-E33-35A-500V-ETI

Art.-Nr.  XET 2313401 | EAN: 3838895906131 Vel. Pak. 1: 3838895906131 Vel. Pak. 5: 3838895000174
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Topljivi osigurač za opću upotrebu u zaštiti električnih instalacija od preopterećenja i kratkih spojeva.

Karakeristike:
  • Posjeduje indikator pregaranja koji je vidljiv kroz kapu osigurača
  • Jednostavna zamjena
  • Standardi: DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3
  • Proizvođač: ETI

Slični proizvodi