Nožasti osigurači NH ETI, 32A, 500V, gG, monitoring

OSIGURAČ-NOŽASTI-NH000-GG-32A-500V-ETI

Art.-Nr.  XET 4181208 | EAN: 3838895353324 Vel. Pak. 1: 3838895353324 Vel. Pak. 3: 3838895287124
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Element za zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja u industrijskim i elektroenergetskim instalacijama. Sastoji se od metalnih noževa (kontaktnih pločica) smještenih u izolacijsko kućište, što omogućuje sigurnu i jednostavnu zamjenu.

Karakteristike:
  • Napredna verzija indikatorskog mehanizma
  • KOMBI (kombinovana) indikacija: dvostruka indikacija, koja udružuje gornju i središnju indikaciju
  • Dobra vidljivost indikatora
  • Visoka isklopna moć
  • Stabilne performanse
  • Tolerancija na strujnoj osi u području do ± 10%
  • Dvije verzije poklopaca: aluminijski, kad je odstranjivi naglavak pod naponom, i plastični, kada je izolirani metalni naglavak izolovan od ostalih dijelova pod naponom
  • Tijelo rastalnog uloška je od kvalitetnog steatita, izuzetno otpornog na temperaturna preopterećenja
  • U unutrašnjosti keramičkog tijela smiješten je bakarni taljivi element koji je tačkasto zavaren na dio unutar kontaktnog noža
  • Prostor oko taljivog elementa popunjuje kremeni pijesak tačno određene granulacije i sastava
  • Standardi: IEC 60269-1, IEC 60269-2
  • Proizvođač: ETI

Slični proizvodi