Osnove osigurača Hager, DIII, E33, 53A, DIN šina, poklopac

OSNOVA-OSIG-POKLOPAC-DIII-E33-63A-HAGER

Art.-Nr.  XHA L54D | EAN: 4010330740435 Vel. Pak. 1: 4010330740435 Vel. Pak. 10: 4010330740435
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Držač topljivog osigurača.

Karakteristike:
  • Montaža na DIN šinu
  • Dolazi sa zaštitnim poklopcem
  • Namijenjen za otvore za uređaje od 46 mm
  • Jednopolna konfiguracija
  • Materijal. Keramika
  • Standard: DIN VDE 0636, DIN 49 510
  • Proizvođač: Hager

Slični proizvodi