Nožasti osigurači NH Hager, 300A, 500V, gG, monitoring

OSIGURAČ-NOŽASTI-NH2-GG-300A-500V-HAGER

Art.-Nr.  XHA LNH2300M | EAN: 3250614121012 Vel. Pak. 1: 3250614121012 Vel. Pak. 3: 3250614121012
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Element za zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja u industrijskim i elektroenergetskim instalacijama. Sastoji se od metalnih noževa (kontaktnih pločica) smještenih u izolacijsko kućište, što omogućuje sigurnu i jednostavnu zamjenu.

Karakteristike:
  • Kombinovana indikacija
  • Mogu se montirati posebno lako i brzo
  • Visoka isklopna moć
  • Standardi: DIN 43620, VDE 0636, EN 60269
  • Proizvođač: Hager

Slični proizvodi