Prekidač 2P Ekonomik, 16A, indikator, bijela
PREKIDAČ-2P-INDIKATOR-16AX-BJL-EKONOMIK
Art.-Nr. XMA SE22PWIN | EAN: 3870927027315 Vel. Pak. 1: 3870927027315 Vel. Pak. 1: 3875000376786 Vel. Pak. 20: 3875000376793
Cijena/KC: - % = /1 kom Dogovorena cijena Akcijska cijena Historijska cijena Specijalna ponuda

Nije dostupno Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
XMA SE22PWIN
Prekidač 2P Ekonomik, 16A, indikator, bijela

Wurth Shop Paromlinska
Paromlinska 56
71000 Sarajevo
71000 Sarajevo
Kontakt: +38733617449

Wurth Shop Banja Luka
Knjaza Miloša 3
78000 Banja Luka
78000 Banja Luka
Kontakt: + 387 33 775 000

Wurth Shop Tuzla
1. Tuzlanke brigade do br.12
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Kontakt: 035 253 265
Informacije o načinu kreiranja narudžbe
- Odaberite željenu količinu i stavite artikal u korpu kako biste prešli na naredni korak.
- U korpi odaberite opciju narudžbe "Click & Collect".
- Nakon toga kompletirajte narudžbu u korpi klikom na "Naruči proizvode" te u narednom koraku "Pošalji narudžbu".
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Prekidač sa indikatorom za upravljanje rasvjetom ili drugim električnim uređajima unutar kućnih instalacija. Pruža dodatnu sigurnost.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Za ugradnju u okrugle kutije
- Dolazi sa okvirom i metalnim nosačem
- Sa prozorom za nadzor/izlazom za svjetlo
- Jednostavna instalacija
- Bezvijčani priključak
- Nazivni napon: 250 V
- Broj modula: 2
- Min./maks. presjek vodiča: 1,5 do 2,5 mm2
- Standard: EN 60669-1
- Proizvođač: TEM Mandeks
- Linija proizvoda: Ekonomik
Slični proizvodi
LED lampica za indikaciju Niloe
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XLE 764521
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Led tinjalica TEM Mandeks
Već od 
Neonska tinjalica TEM Mandeks
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XMA IA10OR
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prekidač 2P Niloe, 16A
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XLE NP2113WH
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prekidač Asfora bez okvira, 10A
Već od 
Prekidač Asfora s okvirom i indikacijom, 16A
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XSE EPH1430321
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prekidač Asfora s okvirom, 10A
Već od 
Prekidač bez okvira Lumina, 10A
Već od 
Prekidač bez okvira Lumina, 16A
Već od 
Prekidač bez okvira s indikacijom Lumina, 10A
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XHA WL0210
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prekidač dvostruki Asfora bez okvira 10A
Već od 
Prekidač dvostruki Asfora s okvirom, 10A
Već od 
Prekidač dvostruki bez okvira Lumina, 10A
Već od 
Prekidač dvostruki Ekonomik, 10A
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XMA SE50PW
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prekidač dvostruki Niloe, 10A
Već od 
Prekidač Ekonomik, 10A
Već od 
Prekidač Niloe sa indikacijom, 10A
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XLE NP2111WH
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prekidač Niloe, 10A
Već od 
Prekidač sa okvirom Lumina, 1P
Već od 
Prekidač trostruki bez okvira Lumina, 10A
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XHA WL0070
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prekidač trostruki Niloe, 10A
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XLE NP2130WH
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Sklopni i utični program klasicni, Meister
Već od 
Slijepi modul Asfora, bez okvira
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XSE EPH5600171
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Slijepi modul Asfora, s okvirom
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XSE EPH5600121
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Slijepi modul Niloe
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XLE NP151WH
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Taster Asfora bez okvira sa indikacijom, 10A
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XSE EPH1600171
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Taster Asfora bez okvira, 10A
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XSE EPH0800371
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Taster Asfora bez okvira, sa simbolom i indikacijom, 10A
Već od 
Taster Asfora s okvirom, 10A
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XSE EPH0800321
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Taster Asfora s okvirom, simbolom i indikacijom, 10A
Već od 
Taster bez okvira Lumina, 10A
Već od 
Taster bez okvira sa indikacijom Lumina, 10A
Već od 
Taster Ekonomik sa simbolom i indikacijom, 10A
Već od 
Taster Niloe sa indikacijom, 6A
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. XLE 764522
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Taster Niloe, 6A
Već od 








