Upletena cetka, celicna sa potpornim prstenom , D80mm

Upletena cetka, celicna sa potpornim prstenom                                                       , D80mm

Upletena cetka, celicna sa potpornim prstenom , D80mm

Upletena cetka, celicna sa potpornim prstenom
CETKA-KUPAST-UGBRUSLC-UPLET-CEL-D80MM

Art.Nr. 0714 691310  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Kupasta upletena četka sa čeličnom žicom za upotrebu sa kutnim brusilicama.

  • Za srednje teške i teške radove odstranjivanja hrđe, popravljanje ivica kao i skidanje troske sa zavarivačkih šavova
  • Ojačana čelična žica, upletena udesno
  • Za pripremu metalnih površina prije nanošenja premaza
  • Može se upotrebljavati na svim brusilicama
  • Izvedba sa prstenom koji se može osloboditi nakon korištenja
    • dužina žice se povećava za 20 mm
Promjer (D)80 mm
Promjer prihvata (d)M14 x 2
Korisna visina (H)25 mm
Žica-Ø0,5 mm
Max. broj obrtaja9.500 o/min