Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Termoskupljajuci bužir, crni
BUŽIR-TERMOSKUP-CRNI-L100MM-(6,4-3,2MM)
Art.Nr. 0771 00640
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Termoskupljajući bužir, tankostjeni sa omjerom skupljanja 2:1, bez unutarnjeg ljepila, izvedba u dužini od 100 mm.
Karakteristike:Omjer skupljanja | 2:1 |
Temperaturno područje primjene | -55°C do +135°C |
Temperatura skupljanja | +90°C do +200°C Promjena dužine nakon skupljanja |
Dielektrična (probojna) čvrstoća | min. 20 kV/mm |
Certifikat | UL 224 |