Ravni jednostrani navojni spoj sa reznim prstenom za pneumatski sist., D8/M12X1,5

Ravni jednostrani navojni spoj sa reznim prstenom za pneumatski sist., D8/M12X1,5

Ravni jednostrani navojni spoj sa reznim prstenom za pneumatski sist., D8/M12X1,5

Spojnica sa reznim prstenom Zracni kocioni sistem
SPOJ-RPRS-(UVR-SP)-RAV-(A2K)-D8-M12X1,5

Art.Nr. 0884 020812  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Ravni jednostrani čeoni navojni spoj sa reznim prstenom za pneumatske kočione sisteme.

  • Tip spoja: čeoni
  • Za pneumatske kočione sisteme
  • Pocinčani čelik, žuto kromatiziran prema DIN standardu
  • ORSY
Za cijev-Ø8 mm
M12 x 1,5
Max. radni pritisak20 bar