Priključni komad za crijeva sa navojem za pneumatski sistem , D13/22X1,5

Priključni komad za crijeva sa navojem za pneumatski sistem                                         , D13/22X1,5

Priključni komad za crijeva sa navojem za pneumatski sistem , D13/22X1,5

Kocioni vod Zracni kocioni sistem Pribor
SPOJ-RPRS-CRIJPRIK-NAV-(A2K)-D13-22X1,5

Art.Nr. 0884 211322  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Priključni komad za crijeva sa navojem za pneumatske kočione sisteme.

  • Za pneumatske kočione sisteme
  • Pocinčani čelik, žuto kromatiziran prema DIN standardu
  • ORSY
Crijevo-Ø13 mm
M22 x 1,5
Max. radni pritisak20 bar