Meki lem za elektroniku sa olovom br. 10 , 250g/D1,5mm

Meki lem za elektroniku sa olovom br. 10                                                            , 250g/D1,5mm

Meki lem za elektroniku sa olovom br. 10 , 250g/D1,5mm

Meki lem za elektroniku sa olovom br. 10
LEM-BR10-SN60/PB40-250G-D1,5

Product Code 0987 109  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Posebno prikladan proizvod za lemljenje štampanih ploča
  • S-Sn60Pb40 prema DIN EN 29453 (DIN 1707)
  • Kontinualna dobava topitelja DIN EN 29454-1/1.1.3.B (F-SW 32 DIN 8511) usljed 5 jezgri topitelja
  • Temperatura obrade: 240-260°C
  • Područje topljenja: 183-190 °C
  • Ostaci topitelja nisu korozivni
  • Niska temperatura lemljenja zahvaljujući brzom tečenju lema
  • Posebno pogodan za ploče sa štampanim kolima
Prečnik 1,5 mm
Težina 250 g
Min./max. temperatura topljenja 240-260 °C
Hemijski sastav Sn60Pb40