Baglama Nexis Click-on 95/45E, upadajuća
BAGLAMA-NEXCLON-ZAVR52/5,5-UPAD-94/45STP
Art.-Nr. F015 072673 | EAN: 9003012388389

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Baglama za namještaj Nexis klik on, ugradnja vijcima, za zakrivljenost korpusa 45°, upadajuća
Please login to Webshop to report a bug
- Zakrivljenost 45°, za upadajuća vrata
- Za zakrivljenost korpusa pod uglom 45°
- Ugao otvaranja 95°
- Za debljine vrata do 30 mm
- Sa oprugom
- Ugradnja vijcima (52/5,5 mm)