Baglama Nexis Click-on 95/-14 do -20A, Baglama Nexis 95/-14/-20A Click-on

BAGLAMA-NEXCLON-VIJCI52/5,5-125/(-14)GRD

Art.-Nr.  F015 072705 | EAN: 9003012388594
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
25 kom
25  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Baglama Nexis Click-on 125/-14 do -20 A
  • Za korpuse pod uglom od -14° do -20°
  • Ugao otvaranja 125°
  • Mala dubina čašice (11,5 mm), pogodna i za tanka ili profilisana vrata

Slični proizvodi