Baglama Nexis Click-on 95/-45 do -50A, Baglama Nexis 95/-45/-50A Click-on

BAGLAMA-NEXCLON-VIJCI52/5,5-125/(-45)GRD

Art.-Nr.  F015 072706 | EAN: 9003012388600
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
25 kom
25  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Baglama za namještaj Nexis klik-on, ugao otvaranja 125°, zakrivljenost -45 °do -50°, nalijegajuća

  • Zakrivljenost –45° do–50°, nalijegajuća
    • Podesiva za korpuse zakrivljene pod uglom od –45° do –50°
  • Ugao otvaranja 125°
    • Za debljine vrata do 24 mm
  • Baglama sa oprugom
  • Za ugradnju iver vijcima (52/5,5 mm)

Slični proizvodi