Baglama Nexis Click-on 95/-24 do -30A, Baglama Nexis 95/-24/-30A Click-on

BAGLAMA-NEXCLON-VIJCI52/5,5-125/(-24)GRD

Art.-Nr.  F015 072702 | EAN: 9003012388587
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
25 kom
25  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Baglama Nexis click-on 125/-24 do -30 A
  • Za korpuse pod uglom od -24° do -30°
  • Ugao otvaranja 125°
  • Mala dubina čašice (11,5 mm), pogodna i za tanka ili profilisana vrata

Slični proizvodi