Baglama Nexis Click-on 170, Baglama Nexis 170 Click-on

BAGLAMA-NEXCLON-VIJCI52/5,5-UGAO-170GRD

Art.-Nr.  F015 072710 | EAN: 9003012389409
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
50 kom
50  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Baglama Nexis Click-on 170

Vrata se otvaraju do 170° bezpreklapanja. Idealna za ormare s unutrašnjim izvlačnim elementima
  • Ugao otvaranja: 170°
  • Omogućava jednostavan pristup unutrašnjosti namještaja, jer se vrata otvaraju prema van i ne smetaju pristupnoj zoni
  • Za debljinu vrata do 26 mm
  • Sa integrisanom zaštitom za prste, čime se smanjuje rizik od povreda i pogodno je za dječiji namještaj
  • Mala dubina čašice (11,5 mm), pogodna i za tanka ili profilisana vrata
  • Kompatibilno sa sistemima za mehko zatvaranje

Slični proizvodi