Baglama Nexis 95/45A Click-on, nalijeg.
BAGLAMA-NEXCLON-ZAVR52/5,5-NLG-94/45ST
Art.-Nr. F015 072675 | EAN: 9003012388501

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Baglama za namještaj Nexis klik-on, ugradnja vijcima, za zakrivljenost korpusa 45°, nalijegajuća
Please login to Webshop to report a bug
- Zakrivljenost 45°, nalijegajuća
- Za zakrivljenost od korpusa 45°
- Ugao otvaranja 95°
- Za debljine vrata do 30 mm
- Baglama sa oprugom
- Za ugradnju iver vijcima (52/5,5 mm)
- Kompatibilna sa soft close prigušivačem