Šuko utičnica Mosaic sa poklopcem, 2P+E, bijela

UTICNICA-ŠUKO-MOSAIC-16A+POKLOPAC

Art.-Nr.  XLE 077219 | EAN: 3245060772192 Vel. Pak. 1: 3245060772192 Vel. Pak. 10: 3414971370906
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Šuko utičnica za standardne električne instalacije, dizajnirana za sigurno povezivanje uređaja u unutarnjim prostorima, s jednostavnom montažom i modernim dizajnom.

Karakteristike:
  • Nazivni napon: 250 V
  • Nazivna struja: 16 A
  • Bezvijčani priključak
  • IP zaštita: IP41
  • IK zaštita: IK04
  • Materijal: Termoplastika
  • Bez halogena
  • Antibakterijski
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: Mosaic

Slični proizvodi