Šuko utičnica sa poklupcem Modul, 2P+E, bijela

UTIČNICA-ŠUKO-KS-POKLOP-16A-2M-BJL-MODUL

Art.-Nr.  XMA VM11PT | EAN: 3831006929579 Vel. Pak. 1: 3831006929579 Vel. Pak. 20: 3831006929586
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Šuko utičnica za standardne električne instalacije, dizajnirana za sigurno povezivanje uređaja u unutarnjim prostorima, s jednostavnom montažom i modernim dizajnom.

Karakteristike:
  • Nazivni napon: 250 V
  • Nazivna struja: 16 A
  • Vijčani priključak
  • Proziran poklopac
  • Zaštita za djecu od dodira kontakata
  • Standardi: IEC 60884-1, CEE7
  • Proizvođač: TEM Mandeks
  • Linija proizvoda: Modul

Slični proizvodi