Utičnica Modul EU standard, 10A, 1M, bijela

UTIČNICA-EURO-KS-10A-1M-BJL-MODUL

Art.-Nr.  XMA VM20PW | EAN: 3831006929678 Vel. Pak. 1: 3831006929678 Vel. Pak. 20: 3831006929685
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Šuko utičnica za standardne električne instalacije, dizajnirana za sigurno povezivanje uređaja u unutarnjim prostorima, s jednostavnom montažom i modernim dizajnom.

Karakteristike:
  • Nazivni napon: 250 V
  • Nazivna struja: 10 A
  • Vijčani priključak
  • Zaštita za djecu od dodira kontakata
  • Standardi: IEC 60884-1, CEE7
  • Proizvođač: TEM Mandeks
  • Linija proizvoda: Modul

Slični proizvodi