Taster Ekonomik sa simbolom i indikacijom, 10A, bijela

TASTER-1P-INDIKATOR-SVJETLO-BJL-EKONOMIK

Art.-Nr.  XMA SE11PWTI51 | EAN: 3831006904552 Vel. Pak. 1: 3831006904552 Vel. Pak. 1: 3870927027834 Vel. Pak. 20: 3831006951969
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Taster sa indikacijom i simbolom za kratkotrajno upravljanje rasvjetom ili drugim električnim uređajima unutar kućnih instalacija.

Karakteristike:
  • Za ugradnju u okrugle kutije
  • Dolazi sa okvirom i metalnim nosačem
  • Jednostavna instalacija
  • Bezvijčani priključak
  • Sa prozorom za nadzor/izlazom za svjetlo
  • Neonska tinjalica
  • Nazivni napon: 250 V
  • Broj modula: 2
  • Min./maks. presjek vodiča: 1,5 do 2,5 mm2
  • Standard: EN 60669-1
  • Proizvođač: TEM Mandeks
  • Linija proizvoda: Ekonomik

Slični proizvodi