Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
 
            
                
                    Konusna cetka                                                                                       
                
                
                CETKA-KONICN-UGBRUSLC-UPLET-CEL-D115MM
                
                
                
                    Art.Nr. 0714 691411
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Konusna četka sa žicom od čelika za upotrebu sa kutnim brusilicama.
| Promjer (D) | 115 mm | 
| Promjer prihvata (d) | M14 x 2 | 
| Korisna širina (A) | 12 | 
| Korisna visina (H) | 20 mm | 
| Žica-Ø | 0,5 mm | 
| Max. broj obrtaja | 12.500 o/min |