Cetka sa drškom/Konusna cetka , D20mm

Cetka sa drškom/Konusna cetka , D20mm

Cetka sa drškom/Konusna cetka
ČETKA-CENTRFUG-NEHRĐ-D20MM

Art.Nr. 0714 692119  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Četka sa drškom - kist četka za upotrebu sa ravnom brusilicom i bušilicom.

  • Kist četke su građene od specijalne, visoko-kvalitetne žice. Zavisno od broja obrtaja (slika 1), četka se manje ili više otvara i omogućava radove na teško dostupnim mjestima kao što su rupe ili dijelovi kućišta
  • *Čelik/Nehrđajući čelik
Promjer (D1)19 mm
Promjer kućišta (D2)19 mm
Promjer prihvata-Ø6 mm
Korisna visina (H)30 mm
Dužina (L)72 mm
Žica-Ø0,25 mm
Max. broj obrtaja20.000 o/min