Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
 
            
                
                    Okrugla cetka, celicna                                                                              
                
                
                CETKA-OKR-UGBRUSLC-UPLETLIJ-9000OBR-D150MM
                
                
                
                    Art.Nr. 0714 69 03
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
| Promjer (D) | 150 mm | 
| Promjer prihvata (d) | 22,2 mm | 
| Korisna širina (A) | 12 | 
| Korisna visina (H) | 32 mm | 
| Žica-Ø | 0,5 mm | 
| Max. broj obrtaja | 9.000 o/min |