Okrugla cetka sa žicom od nehrdajuceg celika , D125mm

Okrugla cetka sa žicom od nehrdajuceg celika                                                        , D125mm

Okrugla cetka sa žicom od nehrdajuceg celika , D125mm

Okrugla cetka sa žicom od nehrdajuceg celika
ČETKA-OKR-UGBRUSLC-NEHRĐ-OKR-D125MM

Art.Nr. 0714 692512  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Okrugla četka sa lijevo upletenom žicom od nehrđajućeg čelika.

  • Za obradu nehrđajućeg čelika
  • Nehrđajuća žica, upletena ulijevo
Promjer (D)125 mm
Promjer prihvata (d)22,2 mm
Korisna širina (A)12
Korisna visina (H)29 mm
Žica-Ø0,5 mm
Max. broj obrtaja12.500 o/min