Termoskupljajuci bužir sa unutrašnjim ljepilom , 12,0-4,0mm

Termoskupljajuci bužir sa unutrašnjim ljepilom                                                      , 12,0-4,0mm

Termoskupljajuci bužir sa unutrašnjim ljepilom , 12,0-4,0mm

Termoskupljajuci bužir sa unutrašnjim ljepilom
BUŽIR-TERMOSKUP-LJEPIL-SIVI-1M-(12,0-4,0MM)

Art.Nr. 0771 012701  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Termoskupljajući bužir, tankostjeni sa omjerom skupljanja 3:1, sa unutarnjim ljepilom, izvedba u dužini od 1000 mm.

Karakteristike
  • Omjer skupljanja od 3:1
    • za pokrivanje šireg dijapazona prečnika
  • Plameno-usporavajući (ne ljepilo)
  • Dobra do vrlo dobra mogućnost obilježavanja
  • Dobra električna, hemijska i fizikalna svojstva
  • Područje primjene: na vlagu otporna izolacija električnih spojeva, utikača itd.
Omjer skupljanja3:1
Temperaturno područje primjene-55°C do +85°C
Temperatura skupljanja+90°C
Promjena dužine nakon skupljanja-%15 max.
Dielektrična (probojna) čvrstoćamin. 20 kV/mm