Termoskupljajuci bužir sa unutrašnjim ljepilom

Termoskupljajuci bužir sa unutrašnjim ljepilom

Termoskupljajuci bužir sa unutrašnjim ljepilom

Izolacija otporna na vlagu za manje presjeke vodiča
  • Dielektrična čvrstoća: 20 kV/mm
  • Min./maks. temperaturno područje primjene: -55 do 85 °C
  • Min. temperatura skupljanja: 120 °C
  • Materijal: Poliolefin
  • Teško zapaljiv: Da
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Termoskupljajući bužir, tankostjeni sa omjerom skupljanja 3:1, sa unutarnjim ljepilom, izvedba u dužini od 100 mm.

Karakteristike:
  • Omjer skupljanja od 3:1
    • za pokrivanje šireg dijapazona prečnika
  •  Plameno-usporavajući (ne ljepilo)
  • Dobra do vrlo dobra mogućnost obilježavanja
  • Dobra električna, hemijska i fizikalna svojstva
  • Područje primjene: na vlagu otporna izolacija električnih spojeva, utikača itd.