Višenamjenska mast I, 400 g

Višenamjenska mast I, 400 g

Višenamjenska mast I
MAST-(VIŠENAMJENSKA I)-400G

Art.Nr. 0893 8701  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Tehnički list [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kataloška stranica [1]
Univerzalna saponificirana litijumska mast na bazi mineralnih ulja
  • Otporna na gnječenje i postojana na oksidaciju
  • Izvrsno zaptivanje koje odbija prašinu, te onečišćenja
  • Dobra svojstva prianjanja
  • Bez silikona, kiselina, smola i AOX-a
Napomena:
Masti se isporučuju u plastičnim kartušama! Plastične kartuše poboljšavaju skladištenje (sprječava se curenje masti na visokim tempraurama). Kartuše skladištiti na hladnom i suhom mjestu, te u okomitom položaju! Treba uvažiti propise korištenja proizvođača vozila, mašina i agregata!

Područje primjene:
Višenamjenska mast na bazi mineralnog ulja saponificirana litijem posebno je prikladna za podmazivanje kliznih i kotrljajućih ležajeva podložnih normalnim opterećenjima.

Način primjene:
Uklonite glavu pomoću poluge, zatim zategnite klizač i oprugu, te umetnite kartušu. Zavrnite glavu, otpustite klizač; ručni pištolj je zatim spreman za upotrebu.
Težinski sadržaj 400 g
Pakovanje Kartuša
Bazna mast Litij 12 hidroksistearat
Šifra maziva K2K-30
Min./max. temperaturni uslovi -30 do 130 °C
Max. kratkotrajna otpornost na temperaturu 130 °C
Min. tačka kapanja prema DIN ISO 2176 180 °C
NLGI ocjena prema DIN 51818 2
Kinematički viskozitet baznog ulja na 40°C 110 mm²/s
Min./max. provedena penetracija prema DIN ISO 2137 265 x 0.1 - 295 x 0.1 mm
Period korozivne zaštite/razred prema DIN 51802 0
VKA opterećenje zavarivanja prema DIN 51350-4 1800 N
Uljna osnova Mineralno ulje
Sastav maziva Mast
Boja Žuta
Miris Karakterističan
Specifična težina na 20°C 1 g/cm³
Bez smole Da
Bez silikona Da
Bez kiselina Da
Bez AOX-a Da
Bez teških metala Da
Bez hlora Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 60 mjeseci