Mast za podmazivanje WGF 130, 1 kg

Mast za podmazivanje WGF 130, 1 kg

Mast za podmazivanje WGF 130, 1 kg

Mast za podmazivanje WGF 130
MAST-VALJK.LEZAJ.WGF130-1KG

Art.Nr. 0893 530  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Tehnički list [1]

Visokoučinkovita mast za podmazivanje

  • Litijska, sapunska mast sa molibdendisulfidom (MoS2)
  • Na dosjednim radnim površinama se uslijed opterećenja stvara čvrsti zaštitni sloj
  • Poboljšava klizna svojstva
  • Jamči podmazivanje dijelova i u kritičnim momentima
  • Smanjuje trenje i zbog toga smanjuje preveliko trošenje
  • Produžava vrijeme podmazivanja
  • Štiti od korozije
  • Otporna na vodu
  • Otporna na temperaturu od –30°C do +130°C, kratkoročno otporno na temperaturu do +150°C
  • Boja: crna
  • Konzistencija prma NLGI:2

Područje primjene: Visokoučinkovita mast za podmazivanje valjajućih i kliznih ležajeva svih vrsta (npr. ležajevi kotača), vodilica, zglobova, klinastih vratila, navojnih vretena, ležajeva s vrlo jakim opterećenjima površina, tj. s jako visokim stupnjem udarnih opterećenja.

Hemijska osnova LItijev 12 hidroksistearat
Bazno ulje Mineralno ulje
Boja Crna
Gustoća 1 g/cm³
Miris Ulje
Min. temperatura kapanja 180 °C
Min. temperaturna postojanost -30 °C
Max. temperaturna postojanost 130 °C
Max. radna temperatura 150 °C
Max. krakotrajna temp. postojanost 150 °C
Kinematički viskozitet baznog ulja 280 cSt
Otpornost na vodu (DIN 51807-1) 1-90
NLGI razred 2
Radna penetracija (DIN ISO 2137) 265 do 295 x 0.1 mm
Bez silikona Da
Bez kiselina Da
Bez smole Da
Bez AOX Da
Otporno na Vodu
Sadržaj 1 l
Težinski sadržaj 1000 g
Rok trajanja od proizvodnje 36 mjeseci