Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Višenamjenska zakovica ravne zaobljene glave aluminijum
ZAKOVICA-RAVGL-AL/AL-(1,0-7,0)-4,0X21,0
Art.Nr. 0914 04021
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Zebra višenamjenska zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, čahura i trn od aluminijuma.
Vanjski promjer | 4,0mm |
Dužina | 21,0 mm |
Min. promjer otvora | 4,2 mm |
Max. promjer otvora | 4,4 mm |
Min. debljina spajanja | 1,0 mm |
Max. debljina spajanja | 7,0 mm |
Promjer glave (dk) | 8,2 mm |
Visina glave (k) | 1,6 mm |
Promjer trna (dm) | 3,2 mm |
Sila kidanja smicanjem | 600 N |
Sila kidanja istezanjem | 1000 N |