Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Slijepa zakovica ravne zaobljene glave ISO 15973 alu/celik bez površinske zaštite
ZAKOVICA-RG-AL/Č-(10,5-12,0)-4,8X18
Art.Nr. 0937 04818
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Vedričasta slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom za specijalno područje zakivanja. Materijal čahure: aluminijum. Materijal trna: čelik bez površinske zaštite. Ravna okrugla glava, vedričasto-oblikovano tijelo zakovice, omogućuju zakivanje otporno n
Prednosti.Nazivni promjer | 4,8 mm |
Dužina | 18,0 mm |
Promjer otvora | 4,9 mm |
Min. debljina spajanja | 10,5 mm |
Max. debljina spajanja | 13,0 mm |
Promjer glave (dk) | 9,5 mm |
Visina glave (k) | 2,0 mm |
Promjer trna (dm) | 2,7 mm |
Sila kidanja smicanjem | 2330 N |
Sila kidanja istezanjem | 3170 N |