Slijepa zakovica ravne zaobljene glave ISO 15973 alu/celik bez površinske zaštite , 4,8X21mm

Slijepa zakovica ravne zaobljene glave ISO 15973 alu/celik bez površinske zaštite                   , 4,8X21mm

Slijepa zakovica ravne zaobljene glave ISO 15973 alu/celik bez površinske zaštite , 4,8X21mm

Slijepa zakovica ravne zaobljene glave ISO 15973 alu/celik bez površinske zaštite
ZAKOVICA-RG-AL/C-(12,5-16,0)-4,8X21

Art.Nr. 0937 04821  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Vedričasta slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom za specijalno područje zakivanja. Materijal čahure: aluminijum. Materijal trna: čelik bez površinske zaštite. Ravna okrugla glava, vedričasto-oblikovano tijelo zakovice, omogućuju zakivanje otporno n

Prednosti.
  • Glava sa zarobljenim trnom zakovice
  • Veoma velika debljina stijenke čahure zahvaljujući tanjem trnu, čime se postiže veća čvrstoća na smicanje
Nazivni promjer4,8 mm
Dužina21,0 mm
Promjer otvora4,9 mm
Min. debljina spajanja12,5 mm
Max. debljina spajanja16,0 mm
Promjer glave (dk)9,5 mm
Visina glave (k)2,0 mm
Promjer trna (dm)2,7 mm
Sila kidanja smicanjem2330 N
Sila kidanja istezanjem3170 N