Slijepa zakovica sa mekanim kandžama i ravnom zaoblj. gl. alu/cel. plav cinc , 4,8X21mm

Slijepa zakovica sa mekanim kandžama i ravnom zaoblj. gl. alu/cel. plav cinc                        , 4,8X21mm

Slijepa zakovica sa mekanim kandžama i ravnom zaoblj. gl. alu/cel. plav cinc , 4,8X21mm

Slijepa zakovica sa mekanim kandžama i ravnom zaoblj. gl. alu/cel. plav cinc
ZAKOVICA-RG-AL/C-(-/A2K)-(8-15)-4,8X21

Art.Nr. 0937 004821  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Nazivni promjer4,8 mm
Dužina21,0 mm
Promjer otvora5,3 mm
Min. debljina spajanja8,0 mm
Max. debljina spajanja15,0 mm
Promjer glave (dk)9,5 mm
Visina glave (k)1,3 mm
Promjer trna (dm)2,7 mm
Sila kidanja smicanjem2100 N
Sila kidanja istezanjem2450 N