Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Višenamjenska zakovica ravne zaobljene glave aluminijum
ZAKOVICA-RAVGL-AL/AL-(1-4)-4,8X15
Art.Nr. 0914 04850
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Nazivni promjer | 4,8mm |
Dužina | 15,0 mm |
Min. promjer otvora | 5,0 mm |
Max. promjer otvora | 5,1 mm |
Min. debljina spajanja | 1,0 mm |
Max. debljina spajanja | 4,0 mm |
Promjer glave (dk) | 10.0 mm |
Visina glave (k) | 2,1 mm |
Promjer trna (dm) | 3,2 mm |
Sila kidanja smicanjem | 800 N |
Sila kidanja istezanjem | 1100 N |