Stropna svjetiljka, okrugla Ledvance, 24W, 400mm, 4000K, 1920lm, IP44

SVJETILJKA-STROP-D400-24W-840-IP44-LEDV

Art.-Nr.  XLD 75618046 | EAN: 4058075618046 Vel. Pak. 1: 4058075618046 Vel. Pak. 5: 4058075618053
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Unutrašnja nadgradna stropna svjetiljka visoke efikasnosti.

Karakteristike:
  • Ušteda energije do 55 % u usporedbi sa svjetiljkama s fluokompaktnim sijalicama
  • Jednostavno i brzo postavljanje
  • Vrlo homogeno svjetlo
  • IP zaštita: IP44 (stropna montaža), IP20 (montaža na zid)
  • Vrsta priključka: Tropolni konektor
  • IK zaštita: IK03
  • Metalno kućište
  • PMMA difuzor
  • Nije prikladno za vanjsku upotrebu
  • Proizvođač: Ledvance

Slični proizvodi