Šuko utičnica 1M Light Now, 2P+E, crvena

UTICNICA-ŠUKO-MOSAIC-16A-CRVENA

Art.-Nr.  XLE 278218L | EAN: 3414971939998 Vel. Pak. 1: 3414971939998 Vel. Pak. 10: 3414971940000
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Šuko utičnica za standardne električne instalacije, dizajnirana za sigurno povezivanje uređaja u unutarnjim prostorima, s jednostavnom montažom i modernim dizajnom.

Karakteristike:
  • Nazivni napon: 250 V
  • Nazivna struja: 16 A
  • Vijčani priključak
  • IP zaštita: IP20
  • IK zaštita: IK04
  • Materijal: Termoplastika
  • Bez halogena
  • Proizvođač: Legrand
  • Linija proizvoda: Mosaic

Slični proizvodi